Mezcladoras
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
6V837216
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
Stirrer WK mixing paddle dm 90 mm length 500 mm 5-10 kg hexagon, 10 mm COLLOMIX
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
6V837216
Longitud total (mm)
500
Diámetro de la cesta (mm)
90
Cantidad de material agitable (kg)
5 - 10
Model
WK 90 / 500 S
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
500
Diámetro de la cesta (mm)
90
Cantidad de material agitable (kg)
5 - 10
Model
WK 90 / 500 S
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
6V837216
EAN
4011024412072
UBB
500582958384
UNSPSC
22101902
Artículo del fabricante nr
41207-000