Ruedas de apoyo
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
6V283970
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
Spare wheel wheel dm 150 mm load cap. 100 kg rubber grey PROMAT
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
6V283970
Anchura (mm)
32
Diámetro (mm)
150
Capacidad de soporte de carga (kg)
100
Diámetro del eje (mm)
8
Modelo de rueda
Otro
Banda de rodadura del material
Caucho
Longitud del buje (mm)
36
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Anchura (mm)
32
Diámetro (mm)
150
Capacidad de soporte de carga (kg)
100
Diámetro del eje (mm)
8
Modelo de rueda
Otro
Banda de rodadura del material
Caucho
Longitud del buje (mm)
36
Rodamiento
Cojinete de bolas
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
6V283970
EAN
4260475210861
UBB
500582941794
UNSPSC
31162702
Artículo del fabricante nr
3000276035