text.skipToContent text.skipToNavigation

CEE plug 32 A 400 V 6 h IP44


Artículo No. 6S184940
Entrada de cable Tuerca prensaestopas
Número de polos 5
Material plástico
Amperaje según IEC (A) 32
Sistema de conexión Terminal atornillado
Ángulo del enchufe Derecho
Material de contacto CuZn
Embalado por 1

Especificaciones

Entrada de cable Tuerca prensaestopas
Número de polos 5
Material plástico
Amperaje según IEC (A) 32
Sistema de conexión Terminal atornillado
Ángulo del enchufe Derecho
Material de contacto CuZn
Grado de protección (IP) IP44
Modelo militar No
Posición de la hora del reloj (h) 6
Color de identificación Red
Tensión según EN 60309-2 400 V (50+60 Hz) rojo

Números de artículo

Artículo No. 6S184940
EAN 4028232087558
UBB 500582910435
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 630.256
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.