Ruedas de apoyo
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
6R496730
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
Spare wheel wheel dm 200 mm load cap. 220 kg BS ROLLEN
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
6R496730
Anchura (mm)
45
Diámetro (mm)
200
Capacidad de soporte de carga (kg)
220
Diámetro del eje (mm)
20
Banda de rodadura del material
Caucho
Longitud del buje (mm)
60
Rodamiento
Cojinete liso
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Anchura (mm)
45
Diámetro (mm)
200
Capacidad de soporte de carga (kg)
220
Diámetro del eje (mm)
20
Banda de rodadura del material
Caucho
Longitud del buje (mm)
60
Rodamiento
Cojinete liso
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
6R496730
EAN
4021885120122
UBB
500582895180
UNSPSC
48102100
Artículo del fabricante nr
B44.201