Accesorios para armarios de almacenaje
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
6Q804771
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
Aluminium box L 582 x W 385 x H 397 mm 76 l with lever clamp latches with bores
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
6Q804771
Color
Otro
Protección de la superficie
Otro
Con tapa de cubierta
Sí
Material
Aluminio
Con asa
Sí
Apilable
Sí
Carga neta admisible (kg)
100
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Color
Otro
Protección de la superficie
Otro
Con tapa de cubierta
Sí
Material
Aluminio
Con asa
Sí
Apilable
Sí
Carga neta admisible (kg)
100
Transparente
No
Con cerradura
Sí
Anchura interior (mm)
350
Altura interior (mm)
380
Anchura exterior (mm)
385
Altura exterior (mm)
397
Profundidad exterior (mm)
582
Profundidad interior (mm)
550
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
6Q804771
EAN
4054773023687
UBB
500582886353
UNSPSC
24102103
Artículo del fabricante nr
C76