text.skipToContent text.skipToNavigation

Digital multimeter Testboy 313 0-600 V AC, 0-600 V DC RMS TESTBOY


Artículo No. 6Q475932
Memoria de valores medidos No
Indicación Digital
Medición RMS real
Prueba de continuidad
Interfaz No
Medición de la capacitancia
Medición de frecuencia
Embalado por 1

Especificaciones

Memoria de valores medidos No
Indicación Digital
Medición RMS real
Prueba de continuidad
Interfaz No
Medición de la capacitancia
Medición de frecuencia
Con medición de decibelios (dB) No
Retención de datos
Interfaz IR No
Versión antideflagrante No
Interfaz Bluetooth No
Prueba de resistencia/prueba de diodo
Medición de inductancia No
Resolución mínima, tensión continua Otro
Resolución mínima, corriente continua Otro
Resolución mínima, tensión alterna Otro
Resolución mínima, corriente alterna Otro
Resolución mínima, resistencia Otro
Con medición de conductividad No
Rango de medición de tensión máx., CA (V) 600
Rango de medición de tensión máx., CC (V) 600
Máx. rango de medición de corriente, CA (A) 10
Máx. rango de medición de corriente, CC (A) 10
Máx. rango de medición de resistencia (MOhm) 20
Memorización de valores máx. No
Visualización múltiple No
Categoría de circuito de medición CAT III
Memoria valor mín. No
Tensión nominal de prueba 100 V No
Tensión nominal de prueba 1000 V
Tensión nominal de prueba 250 V No
Tensión nominal de prueba 500 V No
Medición del valor relativo No
Memoria de valor pico No
Medición del ciclo de trabajo No
Medición de temperatura
Máx. rango de medición de temperatura (°C) 1000
Máx. rango de medición de capacitancia (µF) 20
Rango de medición de frecuencia máx. (kHz) 20
Resolución mínima, frecuencia Otro
Medición de miliohmios con técnica de 4 hilos (conexión Kelvin) No
Medición de temperatura RTD
Medición de temperatura TC
Tensión nominal de prueba 10 V No
Tensión nominal de prueba 50 V No
Medición de la longitud del cable No
Prueba de simetría del cable para conexiones de dos hilos a-b-E No
Medición de potencia y energía No
Análisis de armónicos/calidad de la energía No
Medición de la velocidad de rotación No
Interruptor automático No
Categoría de circuito de medición de tensión máx. (V) 600
Con retroiluminación de pantalla

Números de artículo

Artículo No. 6Q475932
EAN 4028532203139
UBB 500582898077
UNSPSC 41113630
Artículo del fabricante nr TB 313
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.