text.skipToContent text.skipToNavigation

Soap dispenser VARIOMAT M H316xW134xD128 approx.mm 2 l white IVRAXO


Artículo No. 6Q029154
Anchura (mm) 134
Altura (mm) 316
Profundidad (mm) 128
Protección de la superficie Saburral
Volumen del depósito (l) 2000
Sin contacto No
Montaje Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Anchura (mm) 134
Altura (mm) 316
Profundidad (mm) 128
Protección de la superficie Saburral
Volumen del depósito (l) 2000
Sin contacto No
Montaje Otro
Con material de montaje
Transparente
Forma básica Otro
Unidad de control de protección de superficies Otro
Tipo de jabón Jabón líquido/jabón en espuma
Soporte/carcasa del material Acero
Alimentación por batería No
Perfil Otro
Fijación oculta
Con seguridad antirrobo No
Forma de diseño Soltero
Bomba de material (elemento de control) Acero inoxidable
Color de acento Blanco
Tratamiento antibacteriano No
Vaso No
Conjunto superficie/lavabo No
Diseño de roseta de recubrimiento Otro
Material botella Otro
Color del soporte Blanco
Con tapa intercambiable/decoración de roseta No
Tratamiento de superficie Otro

Números de artículo

Artículo No. 6Q029154
EAN 4260029171150
UBB 500582880315
UNSPSC 73101612
Artículo del fabricante nr 12938005
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.