Ruedas de apoyo
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
6H570862
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
Spare wheel wheel dm 125 mm load cap. 100 kg rubber grey axle PROMAT
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
6H570862
Anchura (mm)
32
Diámetro (mm)
125
Capacidad de soporte de carga (kg)
100
Diámetro del eje (mm)
8
Modelo de rueda
Otro
Banda de rodadura del material
Caucho
Longitud del buje (mm)
36
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Anchura (mm)
32
Diámetro (mm)
125
Capacidad de soporte de carga (kg)
100
Diámetro del eje (mm)
8
Modelo de rueda
Otro
Banda de rodadura del material
Caucho
Longitud del buje (mm)
36
Rodamiento
Cojinete de bolas
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
6H570862
EAN
4260390226879
UBB
500582768122
UNSPSC
31162702
Artículo del fabricante nr
3000276033