Ruedas de apoyo
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
6A647774
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
Spare wheel wheel dm 100 mm load cap. 150 kg polyamide, white axle dm 12 mm PROMAT
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
6A647774
Anchura (mm)
36
Diámetro (mm)
100
Capacidad de soporte de carga (kg)
150
Diámetro del eje (mm)
12
Modelo de rueda
Otro
Banda de rodadura del material
Otro
Longitud del buje (mm)
40
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Anchura (mm)
36
Diámetro (mm)
100
Capacidad de soporte de carga (kg)
150
Diámetro del eje (mm)
12
Modelo de rueda
Otro
Banda de rodadura del material
Otro
Longitud del buje (mm)
40
Rodamiento
Rodamiento de agujas
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
6A647774
EAN
4260390223083
UBB
500582657085
UNSPSC
31162702
Artículo del fabricante nr
3000276073