text.skipToContent text.skipToNavigation

POP® PNT310X Herramienta de palanca de husillo


Professional Lever Tool Setting capacity M10 steel and M8 stainless steel. Professional standard, heavy duty steel construction. Quick-change mandrel and nosepiece design. Quick-reverse spin arm for fast withdrawal from set inserts. Stroke adjustment with scale display. Adjustable mandrel protrusion. Supplied with mandrel and nosepiece sizes M5, M6, M8 & M10.

Artículo No. 69957.310.001
Diámetro
Longitud
Marca Stanley
Peso por pieza (g) 2.99
Peso por pieza (g) 1700
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro M10
Longitud 540 mm
Marca Stanley
Peso por pieza (g) 2.99
Peso por pieza (g) 1700
Codigo SA 84671190

Descripción

Professional Lever Tool Setting capacity M10 steel and M8 stainless steel. Professional standard, heavy duty steel construction. Quick-change mandrel and nosepiece design. Quick-reverse spin arm for fast withdrawal from set inserts. Stroke adjustment with scale display. Adjustable mandrel protrusion. Supplied with mandrel and nosepiece sizes M5, M6, M8 & M10.

Números de artículo

Artículo No. 69957.310.001
UBB 500729169069
UNSPSC 31162400
Artículo del fabricante nr PNT-310X
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.