text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fhs clix 8x60 tornillo cabeza en t


El tornillo de cabeza en T FHS Clix de fischer es un elemento de fijación para la unión segura de abrazaderas de tubo con el sistema de canal de montaje FLS de fischer. El perno de cabeza en T FHS Clix se une de forma segura mediante un giro de 90°. El FHS Clix está disponible en los tamaños M8 y M10 y en las longitudes de 30 a 100 mm. La lengüeta de co

Artículo No. 64161.080.060
Protección de la superficie Galvánico/cincado electrolítico
Clase de calidad Otro
Longitud 60
Material Acero
Tamaño de rosca (métrico) 8
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Galvánico/cincado electrolítico
Clase de calidad Otro
Longitud 60
Material Acero
Tamaño de rosca (métrico) 8
Apto para carril de montaje
Anchura del cabezal (mm) 8
Marca FISCHER

Descripción

El tornillo de cabeza en T FHS Clix de fischer es un elemento de fijación para la unión segura de abrazaderas de tubo con el sistema de canal de montaje FLS de fischer. El perno de cabeza en T FHS Clix se une de forma segura mediante un giro de 90°. El FHS Clix está disponible en los tamaños M8 y M10 y en las longitudes de 30 a 100 mm. La lengüeta de contacto especial del FHS Clix garantiza la presión de contacto necesaria del elemento de fijación en el canal FLS para asegurar un ajuste seguro durante el montaje. Además, los dientes pronunciados de la tuerca del canal permiten un posicionamiento preciso y seguro en los canales de montaje FLS y facilitan el proceso de montaje. La versión de zinc galvanizado es adecuada para la instalación en edificios. El certificado de protección contra incendios proporciona seguridad adicional en el caso de la tuerca de canal.

Números de artículo

Artículo No. 64161.080.060
EAN 4048962265170
UBB 500698919890
UNSPSC 31162905
Artículo del fabricante nr 538655
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.