text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, debido al periodo festivo, el envío de su pedido puede tardar un poco más de lo habitual. Planifique su pedido con más antelación. Le deseamos un feliz mes de diciembre.

Soporte de montaje Fischer mw 90


Los elementos constructivos fischer escuadras de montaje MW 90° y MWU 90° junto con la tuerca para canal FSM Clix P crean uniones precisas y a la vez sencillas de los canales de montaje entre sí o con el soporte. Las lengüetas de sujeción especiales permiten la inserción precisa de la MW 90° longitudinal y transversalmente al perfil del canal de montaje

Artículo No. 64139.090.001
Clase de calidad Otro
Material Acero
Embalado por 1

Especificaciones

Clase de calidad Otro
Material Acero

Descripción

Los elementos constructivos fischer escuadras de montaje MW 90° y MWU 90° junto con la tuerca para canal FSM Clix P crean uniones precisas y a la vez sencillas de los canales de montaje entre sí o con el soporte. Las lengüetas de sujeción especiales permiten la inserción precisa de la MW 90° longitudinal y transversalmente al perfil del canal de montaje FLS. La MWU puede fijarse directamente al sustrato en una instalación que ahorra espacio. Los soportes MW y MWU disponen de orificios estándar con un diámetro de 8,5 mm en línea con el FSM Clix P 8 y tacos con un diámetro exterior de 8 mm. La versión de cinc galvanizado es adecuada para el montaje en edificios.

Números de artículo

Artículo No. 64139.090.001
EAN 4048962265293
UBB 500698919304
UNSPSC 31162905
Artículo del fabricante nr 538668
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.