Probador de tensión y voltaje
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
5Z630016
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
Clamp-on ammeter TV 216N 10 mA-600 A AC, 10 mA-600 A DC CAT III 600 V TESTBOY
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
5Z630016
Tipo de corriente
AC/DC
Indicación
Digital
Selección del rango de medición
Manual/automático
Rango de medición de corriente, CA (A)
0.01 - 600
Rango de medida de corriente, DC (A)
0.01 - 600
Rango de medición de resistencia
Sí
Medición RMS real
Sí
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Tipo de corriente
AC/DC
Indicación
Digital
Selección del rango de medición
Manual/automático
Rango de medición de corriente, CA (A)
0.01 - 600
Rango de medida de corriente, DC (A)
0.01 - 600
Rango de medición de resistencia
Sí
Medición RMS real
Sí
Prueba de continuidad
Sí
Interfaz
No
Medición de la capacitancia
Sí
Medición de frecuencia
Sí
Medición de potencia
No
Medición de corriente de fuga
No
Medición en cables con conductor anterior y posterior
No
Medición de la corriente de fuga
No
Medición de tensión, CA
Sí
Medición de tensión, CC
Sí
Indicador gráfico de barras analógico
No
Visualización múltiple
No
Categoría de circuito de medición
CAT III
Medición de temperatura
No
Categoría de circuito de medición de tensión máx. (V)
600
Con retroiluminación de pantalla
Sí
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
5Z630016
EAN
4028532212162
UBB
500582676218
UNSPSC
41113630
Artículo del fabricante nr
TV 216 N