text.skipToContent text.skipToNavigation

Stirrer WK mixing paddle dm 90 mm length 400 mm 5-10 kg hexagon, 10 mm COLLOMIX


Artículo No. 5W945106
Longitud total (mm) 400
Diámetro de la cesta (mm) 90
Cantidad de material agitable (kg) 5 - 10
Model WK 90 S
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 400
Diámetro de la cesta (mm) 90
Cantidad de material agitable (kg) 5 - 10
Model WK 90 S

Números de artículo

Artículo No. 5W945106
EAN 4011024412003
UBB 500582623178
UNSPSC 22101902
Artículo del fabricante nr 41200-000
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.