Accesorios para armarios de almacenaje
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
5W690591
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
Aluminium box L 582 x W 385 x H 410 mm 76 l with hinged catches and stacking cor
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
5W690591
Color
Otro
Protección de la superficie
Otro
Con tapa de cubierta
Sí
Material
Aluminio
Con asa
Sí
Apilable
Sí
Carga neta admisible (kg)
100
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Color
Otro
Protección de la superficie
Otro
Con tapa de cubierta
Sí
Material
Aluminio
Con asa
Sí
Apilable
Sí
Carga neta admisible (kg)
100
Transparente
No
Con cerradura
Sí
Anchura interior (mm)
350
Altura interior (mm)
380
Anchura exterior (mm)
385
Altura exterior (mm)
410
Profundidad exterior (mm)
582
Profundidad interior (mm)
550
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
5W690591
EAN
4054773023472
UBB
500582610209
UNSPSC
24102103
Artículo del fabricante nr
D76