text.skipToContent text.skipToNavigation

Adjustable clamping lever GN 300 d1 M 8 mm l1 63 mm l2 - mm internal thread GANTER


Artículo No. 5W394759
Diseño Palanca
Altura 45
Tipo de accesorios/componentes Palanca
Diámetro 17.5
Longitud (mm) 63
Material Acero
Tamaño de rosca (métrico) 8
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Palanca
Altura 45
Tipo de accesorios/componentes Palanca
Diámetro 17.5
Longitud (mm) 63
Material Acero
Tamaño de rosca (métrico) 8
Con pomo esférico No
Métrico
Cónico
Accesorios
Pieza No
Marca Ganter
Codigo SA 84879090

Números de artículo

Artículo No. 5W394759
EAN 4045525151307
UBB 500582605431
UNSPSC 31162807
Artículo del fabricante nr 300-63-M8-SW
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.