Mezcladoras
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
5V584052
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
Mortar stirrer MK 135 mm 590 mm 20–40 kg HEXAFIX COLLOMIX
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
5V584052
Longitud total (mm)
590
Diámetro de la cesta (mm)
135
Cantidad de material agitable (kg)
20 - 40
Model
MK 120 HF
Type
40114-000
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
590
Diámetro de la cesta (mm)
135
Cantidad de material agitable (kg)
20 - 40
Model
MK 120 HF
Type
40114-000
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
5V584052
EAN
4011024401144
UBB
500582593132
UNSPSC
27000000
Artículo del fabricante nr
4300002143