Ruedas de apoyo
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
5U165256
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
Spare wheel wheel dm 200 mm load cap. 450 kg BS ROLLEN
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
5U165256
Anchura (mm)
50
Diámetro (mm)
200
Capacidad de soporte de carga (kg)
450
Diámetro del eje (mm)
20
Modelo de rueda
Sólido con borde
Banda de rodadura del material
Caucho
Longitud del buje (mm)
60
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Anchura (mm)
50
Diámetro (mm)
200
Capacidad de soporte de carga (kg)
450
Diámetro del eje (mm)
20
Modelo de rueda
Sólido con borde
Banda de rodadura del material
Caucho
Longitud del buje (mm)
60
Rodamiento
Cojinete de bolas
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
5U165256
EAN
4021885032784
UBB
500582596937
UNSPSC
48102100
Artículo del fabricante nr
B80.200