Terminal de cable
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
5O645932
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
Wire end ferrule length L1/L2 14.0/8.0 mm black w. plastic collar 1.50 mm² WEIDMÜLLER
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
5O645932
Color
Negro
Longitud del manguito (mm)
8
Aislamiento
Sí
Libre de halógenos
No
Protección de la superficie
Estañado
Tipo de construcción
Estándar
Sección nominal (mm²)
1.5
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Color
Negro
Longitud del manguito (mm)
8
Aislamiento
Sí
Libre de halógenos
No
Protección de la superficie
Estañado
Tipo de construcción
Estándar
Sección nominal (mm²)
1.5
Para cables resistentes a cortocircuitos
No
Embalaje bobina/rollo
No
Material
Cobre
Con bandera de identificación
No
Material aislante
Polipropileno (PP)
AWG
16
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
5O645932
EAN
4008190107420
UBB
500582511951
UNSPSC
26121523
Artículo del fabricante nr
9019120000