Accesorios para armarios de almacenaje
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
5N571570
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
Aluminium box L 902 x W 495 x H 380 mm 140 l with hinged catches and stacking co
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
5N571570
Color
Otro
Protección de la superficie
Otro
Con tapa de cubierta
Sí
Material
Aluminio
Con asa
Sí
Apilable
Sí
Carga neta admisible (kg)
140
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Color
Otro
Protección de la superficie
Otro
Con tapa de cubierta
Sí
Material
Aluminio
Con asa
Sí
Apilable
Sí
Carga neta admisible (kg)
140
Transparente
No
Con cerradura
Sí
Anchura interior (mm)
460
Altura interior (mm)
350
Anchura exterior (mm)
495
Altura exterior (mm)
380
Profundidad exterior (mm)
902
Profundidad interior (mm)
870
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
5N571570
EAN
4054773023502
UBB
500582488523
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
D140