text.skipToContent text.skipToNavigation

Body clamp KRE clamping width 1250 mm radius 95 mm min./max. spreading width 255

Artículo No. 5M571226
Rango de sujeción (mm) 1250 - 1250
Longitud mandíbula (mm) 95

Especificaciones

Rango de sujeción (mm) 1250 - 1250
Longitud mandíbula (mm) 95

Descripción

Fuerza de sujeción de hasta 8.000 N. Amplias superficies de sujeción paralelas con 3 tapas de presión extraíbles. Carcasa de plástico reforzado con metal y brazo deslizante optimizado con doble protección contra deslizamiento para mayor potencia y seguridad: La fuerza de sujeción ajustada se mantiene y el brazo deslizante no puede deslizarse involuntariamente en estado libre. Se puede transformar sin herramientas para tareas de extendido. Empuñadura de plástico simétrica de 2 componentes de alta calidad con hexágono interior para aplicar cómodamente la fuerza de apriete (par de apriete máx. 17 Nm). KREV con sección superior ajustable y fijable de forma continua para un posicionamiento óptimo en la pieza de trabajo

Números de artículo

Artículo No. 5M571226
EAN 4008158040165
UBB 500682471833
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr KRE125-2K
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.