Compresores de pistón
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
5M521464
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
Compressor Aerotec Supersil 6 105 l/min 8 bar 0.75 kW 230 V 50 Hz 6 l AEROTEC
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
5M521464
Color
Otro
Anchura (mm)
14.96
Altura (mm)
15.15
Peso (g)
15
Presión máx. (bar)
8
Potencia del motor (kW)
0.75
Velocidad de rotación (1/min)
1450
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Color
Otro
Anchura (mm)
14.96
Altura (mm)
15.15
Peso (g)
15
Presión máx. (bar)
8
Potencia del motor (kW)
0.75
Velocidad de rotación (1/min)
1450
Nivel sonoro (dBA)
59
Tipo de motor
Eléctrico
Tensión de conexión (V)
230
Frecuencia
50 Hz
Cantidad de suministro (kg)
0.065
Capacidad del depósito (l)
6
Con arranque y parada automáticos
Sí
Número de cilindros
2
Con protección del motor
Sí
Con muelle de seguridad
No
Con válvula de salida
Sí
Con purgador de condensados
No
Conexión de manguera
Acoplamiento rápido
Presión máx. de funcionamiento (psi) (psi (lbf/in²))
116
Tipo de lubricación
Ninguno
Número de conexiones de salida
1
Móvil
Sí
Accionamiento
Direct
Con válvula antirretorno
Sí
Tamaño de conexión salida
Otro
Type
25111051, Aerotec SUPERSIL 6
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
5M521464
EAN
4260479718462
UBB
500582502059
UNSPSC
40151605
Artículo del fabricante nr
2010261