text.skipToContent text.skipToNavigation

Compressor Aerotec 400-50 350 l/min 10 bar 2.2 kW 230 V 50 Hz 50 l AEROTEC


Artículo No. 5K697851
Color Otro
Anchura (mm) 14.96
Altura (mm) 27.95
Peso (g) 50
Presión máx. (bar) 10
Potencia del motor (kW) 2.2
Velocidad de rotación (1/min) 2800
Embalado por 1

Especificaciones

Color Otro
Anchura (mm) 14.96
Altura (mm) 27.95
Peso (g) 50
Presión máx. (bar) 10
Potencia del motor (kW) 2.2
Velocidad de rotación (1/min) 2800
Nivel sonoro (dBA) 78
Tipo de motor Eléctrico
Tensión de conexión (V) 230
Frecuencia 50 Hz
Cantidad de suministro (kg) 0.235
Capacidad del depósito (l) 50
Con arranque y parada automáticos
Número de cilindros 2
Con protección del motor
Con muelle de seguridad No
Con válvula de salida
Con purgador de condensados
Conexión de manguera Acoplamiento rápido
Presión máx. de funcionamiento (psi) (psi (lbf/in²)) 145
Tipo de lubricación Lubricado con aceite
Número de conexiones de salida 1
Móvil
Accionamiento Direct
Con válvula antirretorno No
Tamaño de conexión salida Otro
Type 25113501, Aerotec 400-50

Números de artículo

Artículo No. 5K697851
EAN 8016738531916
UBB 500582471693
UNSPSC 40151605
Artículo del fabricante nr 2005230
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.