Aire caliente & pistolas de pegar
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
5I511156
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
Hot-melt adhesive gun GluePRO 400 LCD KF STEINEL
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
5I511156
Anchura (mm)
70
Altura (mm)
290
Tiempo de calentamiento (min)
2
Tensión (V)
220
Longitud (mm)
230
Consumo nominal (W)
400
Peso de la máquina (kg)
1.6
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Anchura (mm)
70
Altura (mm)
290
Tiempo de calentamiento (min)
2
Tensión (V)
220
Longitud (mm)
230
Consumo nominal (W)
400
Peso de la máquina (kg)
1.6
Diámetro máx. de la barra (mm)
11.7
Capacidad máx. de cola (g/min)
30
Type
GluePRO 400 LCD
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
5I511156
EAN
4007841052690
UBB
500582458179
UNSPSC
27112719
Artículo del fabricante nr
052690