Válvulas
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
5I397994
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
Brass ball valve VALVE LINE 16.66 mm G 3/8 inch inner/inner DN 10.0 mm RIEGLER
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
5I397994
Conexión 1
Otro
Conexión 2
Rosca interna métrica
Clase de calidad
Otro
Carcasa de material
Latón
Bola de protección de superficie
Niquelado
Diámetro nominal conexión 2
DN 10
Diferencia de presión máx. a 20 °C (bar)
25
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Conexión 1
Otro
Conexión 2
Rosca interna métrica
Clase de calidad
Otro
Carcasa de material
Latón
Bola de protección de superficie
Niquelado
Diámetro nominal conexión 2
DN 10
Diferencia de presión máx. a 20 °C (bar)
25
Temperatura del fluido (continua)
-20-100
Diámetro nominal conexión 1
3/8 pulgada (10)
Carcasa de protección de superficie
Niquelado
Material bola
Latón
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
5I397994
EAN
4047322074230
UBB
500582456926
UNSPSC
40141613
Artículo del fabricante nr
115712