My Favorites
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
5G255351
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
High-pressure cleaner HD 5/17 CX Plus 480 l/h 170 bar 3 kW KÄRCHER
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
5G255351
Anchura (mm)
370
Altura (mm)
930
Longitud del cable (m)
5
Potencia del motor (kW)
3
Tipo de accionamiento
Eléctrico
Longitud (mm)
380
Temperatura máx. de alimentación (°C)
60
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Anchura (mm)
370
Altura (mm)
930
Longitud del cable (m)
5
Potencia del motor (kW)
3
Tipo de accionamiento
Eléctrico
Longitud (mm)
380
Temperatura máx. de alimentación (°C)
60
Tensión de conexión (V)
230
Frecuencia
50 Hz
Con depósito de detergente
No
Presión máx. de servicio (hPa)
170
Capacidad máx. (l/min)
480
Móvil
Sí
Type
HD 5/17 CX Plus
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
5G255351
EAN
4054278164687
UBB
500582409826
UNSPSC
47121805
Artículo del fabricante nr
1.520-942.0