Cortadores de fregadero
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
5A917305
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
Countersink bit nominal diameter 16.5 mm length 40 mm HSS 1/4 inch HEX shank RUK
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
5A917305
Diámetro del eje (mm)
6.3
Longitud
40
Material de corte
HSS
Dirección de corte
Derecha
Ángulo de avellanado (°)
90
Diámetro de avellanado (mm)
16.5 - 16.5
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diámetro del eje (mm)
6.3
Longitud
40
Material de corte
HSS
Dirección de corte
Derecha
Ángulo de avellanado (°)
90
Diámetro de avellanado (mm)
16.5 - 16.5
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
5A917305
EAN
4007140038241
UBB
500582337712
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
W102317