Articulaciones universales
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
Piezas de transmisión
Articulaciones universales
57560
57560.120.020
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
12MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Material
Acero de corte
Info
Md max. = Torque máximo permitido.
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
12 mm
Material
Acero de corte
Info
Md max. = Torque máximo permitido.
Dimensiones
d
12
d (H7)
12
d1
12
d2
20
D (mm)
12
L3
88
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
808-D
Números de artículo
Artículo No.
57560.120.020
EAN
8715492877093
UBB
203385061486
UNSPSC
31160000
Descargar modelo CAD
Descargar información adicional