text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexalobular raised countersunk head ISO 14587 C Acero inoxidable (Inox) A4 4,8X32MM


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Caracteristicas de conducción Hexalobular
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Rosca Autorroscante
Embalado por 500
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 4.8 mm
Longitud 32 mm
Caracteristicas de conducción Hexalobular
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Rosca Autorroscante

Dimensiones

D (mm) 4.8
dk 9.5
k 3
L (mm) 32
Llave de vaso 25

Estándares

ISO 14587 C
DIN ≈7983 C

Números de artículo

Artículo No. 55693.048.032
EAN 8717077000087
UBB 500634552458
UNSPSC 31162400

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.