Pasadores de aleta
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
Pasadores de aleta
55512
55512.108.001
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
Placa de acero para chaveta 1 metro DIN 6880 Acero inoxidable (Inox) A5 (1.4571) 10X8MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Longitud
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A5 (1.4571)
Info
El acero brillante para llaves es acero estirado en frío, descascarillado, con una superficie relativamente lisa y una precisión dimensional correspondientemente alta, y está destinado a la producción de llaves de cabeza paralela y de cabeza de horquilla.
Para el acero de llave cuadrada la clase de tolerancia para ambas dimensiones b y h es h9. Para el acero de clave rectangular la clase de tolerancia para la dimensión b es h9 y para la dimensión h es h11, con la excepción de los tamaños 10X8, 12X8 y 12X10, para los cuales es h9.
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 2
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Longitud
1000 mm
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A5 (1.4571)
Info
El acero brillante para llaves es acero estirado en frío, descascarillado, con una superficie relativamente lisa y una precisión dimensional correspondientemente alta, y está destinado a la producción de llaves de cabeza paralela y de cabeza de horquilla.
Para el acero de llave cuadrada la clase de tolerancia para ambas dimensiones b y h es h9. Para el acero de clave rectangular la clase de tolerancia para la dimensión b es h9 y para la dimensión h es h11, con la excepción de los tamaños 10X8, 12X8 y 12X10, para los cuales es h9.
Dimensiones
b
10
L (mm)
1000
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
6880
Números de artículo
Artículo No.
55512.108.001
EAN
8715492348135
UBB
950359639412
UNSPSC
31163207