Nedtrain Oud
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
Tornillos hexagonales para madera
51890
51890.070.110
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
Tornillo para madera cabeza hexagonal DIN ≈571 Acero inoxidable (Inox) A2 bitumen washer 7X110MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Info
Rosca para madera según DIN 7998.bitumen washer
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 100
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
7 mm
Longitud
110 mm
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Info
Rosca para madera según DIN 7998.bitumen washer
Dimensiones
D (mm)
7
k
5
L (mm)
110
s
12
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NF
E25-607
DIN
≈571
NEN
2260
Números de artículo
Artículo No.
51890.070.110
EAN
8715492314130
UBB
952351014909
UNSPSC
31161508