text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo para madera cabeza avellanada abombada Pozidriv DIN 7995-Z Acero inoxidable (Inox) A2 4,5X45MM


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Caracteristicas de conducción Pozidriv
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Embalado por 200
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 4.5 mm
Longitud 45 mm
Caracteristicas de conducción Pozidriv
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Acero inoxidable
Material técnico A2

Dimensiones

D (mm) 4.5
dk 8.3
ds 4.5
f ≈ 1.1
k (max.) 2.35
L (mm) 45
Nr. ranura 2

Estándares

DIN 7995 Z

Números de artículo

Artículo No. 51886.045.045
EAN 8715494096256
UBB 500571513471
UNSPSC 31161508

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.