Tornillo de montaje
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
Tornillo de montaje
51505
51505.080.035
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
Tornillo para cangilone de elevador DIN 15237 Acero inoxidable (Inox) A2 M8X35
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Dirección del hilo
Derecha
Rosca
Métrica
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 10
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M8
Longitud
35 mm
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Dirección del hilo
Derecha
Rosca
Métrica
Dimensiones
b
18
d-D
M8
d3
28
k
3.5
L (mm)
35
P
1.25
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
15237
Números de artículo
Artículo No.
51505.080.035
EAN
8715492294128
UBB
952351579554
UNSPSC
31161500