50680
50680.050.008
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
DIN 661/302 Aluminio 99,5 5X8MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Aluminio
Material técnico
99.5
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1.000
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
5 mm
Longitud
8 mm
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Aluminio
Material técnico
99.5
Dimensiones
d1
5
d2
8.8
d3 (min.)
4.82
D (mm)
5
e (max.)
2.5
k ≈
2.5
L (mm)
8
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
661/302
BS
4620
ISO
1051
Números de artículo
Artículo No.
50680.050.008
EAN
8715492248657
UBB
950368035594
UNSPSC
31162201