text.skipToContent
text.skipToNavigation
Estimado cliente, debido al periodo festivo, el envío de su pedido puede tardar un poco más de lo habitual. Planifique su pedido con más antelación. Le deseamos un feliz mes de diciembre.
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
Aire caliente & pistolas de pegar
Todas las categorías
Automatización & conexión
Brands
Equipos de soldadura y gas
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
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
4X227594
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
Hot air gun HL 2020 E KF 2200 W 80-630 degC 150 / 300 / 500 l/min STEINEL
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
4X227594
Anchura
86
Altura
200
Frecuencia (Hz)
50 - 60
Con control de temperatura
Sí
Longitud
253
Temperatura (°C)
80 - 630
Consumo nominal (W)
2200
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Anchura
86
Altura
200
Frecuencia (Hz)
50 - 60
Con control de temperatura
Sí
Longitud
253
Temperatura (°C)
80 - 630
Consumo nominal (W)
2200
Peso de la máquina (kg)
0.88
Volumen de aire (l/min)
500
Control del flujo de aire
Posiciones
Tensión de alimentación (V)
220 - 230
Con indicación de temperatura
Sí
Marca
Steinel
Type
HL 2020 E
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
4X227594
EAN
4007841352202
UBB
500582251731
UNSPSC
27112717
Artículo del fabricante nr
352202