text.skipToContent text.skipToNavigation

Device tester ST 710 2500 test units /with tester/test cable L270xW115xH55mm BEN


Benning ST 710 Comprobador de aparatos a pilas DIN EN 50678 (VDE 0701), DIN EN 50699 (VDE 0702), DGUV norma 3. Comprobación de aparatos eléctricos/equipos de trabajo, por ejemplo, aparatos eléctricos/herramientas con interruptor de encendido/apagado, aparatos de calefacción, aparatos motorizados, luces, enrolladores de cables, cuadros de distribución mú

Artículo No. 4W345360
Memoria de valores medidos No
Indicación Gráfico
Rango de medición de la resistencia de aislamiento (MOhm) ['01', '20']
Rango de medición de la resistencia de puesta a tierra (Ohm) ['005', '20']
Interfaz No
Embalado por 1

Especificaciones

Memoria de valores medidos No
Indicación Gráfico
Rango de medición de la resistencia de aislamiento (MOhm) ['01', '20']
Rango de medición de la resistencia de puesta a tierra (Ohm) ['005', '20']
Interfaz No
Medición de potencia
Conexión de impresora No
Medición de la corriente de consumo No
Indicación de valor límite
Secuencia de prueba automática
Conexión para adaptador de medición externo
Pruebas de ampliación de conductos
Corriente del conductor de protección
Corriente de contacto
Medición de la tensión
Impresora integrada No
Apto para su uso por una persona instruida
Prueba activa No
Prueba pasiva
Método alternativo No
Método de corriente diferencial No
Método directo No

Descripción

Benning ST 710 Comprobador de aparatos a pilas DIN EN 50678 (VDE 0701), DIN EN 50699 (VDE 0702), DGUV norma 3. Comprobación de aparatos eléctricos/equipos de trabajo, por ejemplo, aparatos eléctricos/herramientas con interruptor de encendido/apagado, aparatos de calefacción, aparatos motorizados, luces, enrolladores de cables, cuadros de distribución múltiple y electrodomésticos. Visualización gráfica. Indicación de valores límite sí. Valores límite preajustados según la norma VDE. Manejo sencillo mediante tres botones. Rápido, prueba completa en 10 segundos. Móvil, la prueba puede realizarse independientemente de la red eléctrica. Mediciones: Rango de medición de la resistencia de aislamiento 0,1 MOhm - 20 MOhm. Tensión nominal de prueba 500 V. Rango de medición de la resistencia del conductor de protección 0,05 Ohm - 20 Ohm. Corriente de prueba 200 mA e inversión automática de polaridad. Corriente de fuga sustitutiva sí. Corriente residual no. Medida directa no. Corriente del conductor de protección sí. Corriente de contacto sí. Corriente de contacto/conductor de protección 0,1 mA - 20 mA. Funcionamiento con batería: Corriente del conductor de protección/corriente de contacto mediante el método de la corriente de fuga equivalente. Medición de potencia sí. Prueba de línea incl. RPE, RISO, prueba de continuidad/cortocircuito del conductor de fase/neutro. Tensión en la toma de contacto de puesta a tierra externa. Conexión para adaptador de medición externo sí. Adaptador de medición disponible opcionalmente. Prueba de cables de extensión sí. Conexión del aparato y cables de prolongación. Características especiales: Secuencia de prueba automática para aparatos de clase I, II (III), cables de extensión y conexión de aparatos con enchufe IEC con indicación de bueno/malo. Capacidad de la batería para 2.500 muestras de prueba. Descarga de protocolos de ensayo Excel/PDF. Pruebas pasivas sí. Medición de tensión sí. Apto para ser utilizado por una persona instruida. Dimensiones Longitud 270 x anchura 115 x profundidad 55 mm. Peso 0,8 kg. El volumen de suministro incluye comprobador, bolsa, cable de prueba con terminal de derivación, cable IEC, 6 pilas Mignon/AA/LR6 de 1,5 V.

Números de artículo

Artículo No. 4W345360
EAN 4014650503084
UBB 500582262472
UNSPSC 41113708
Artículo del fabricante nr 050308
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.