Mezcladoras
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
4R093671
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
Mortar stirrer MK 135 mm 590 mm 20-40 kg HEXAFIX® COLLOMIX
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
4R093671
Longitud total (mm)
590
Diámetro de la cesta (mm)
135
Cantidad de material agitable (kg)
20 - 40
Model
MK 140 HF
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
590
Diámetro de la cesta (mm)
135
Cantidad de material agitable (kg)
20 - 40
Model
MK 140 HF
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
4R093671
EAN
4011024401151
UBB
500582227749
UNSPSC
22101902
Artículo del fabricante nr
40115-000