Fijaciones
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
4P831878
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
Horizontal clamp STC-HH70 size 70 level base plate BESSEY
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
4P831878
Fuerza de tracción máx. (N)
2500
Ajustable
Sí
Tipo
Abrazadera de palanca de acción horizontal
Longitud (mm)
217
Envergadura (mm)
60 - 60
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Fuerza de tracción máx. (N)
2500
Ajustable
Sí
Tipo
Abrazadera de palanca de acción horizontal
Longitud (mm)
217
Envergadura (mm)
60 - 60
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
En la posición de apriete, la palanca está horizontal. Ajuste automático y sin escalonamientos de la altura de sujeción hasta 35 mm sin modificar la fuerza de sujeción, sin necesidad de modificar manualmente la posición de los tornillos de presión. Fuerza de sujeción variable hasta 2.500 N en función del ajuste del tornillo prisionero en la articulación en voladizo. Robustas chapas metálicas templadas para una larga vida útil. Patrón de agujeros en la placa base diseñado para facilitar una configuración de sujeción rápida y segura para sistema métrico e imperial. Empuñadura de plástico bicomponente de alta calidad resistente al aceite.
Números de artículo
Artículo No.
4P831878
EAN
4008158035741
UBB
500655946035
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
STC-HH70