Luces de trabajo
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
4M578640
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
Work/machinery light 3 W 300 lm IP20 2 x 1 mm² H05RN-F HEDI
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
4M578640
Clase de protección
II
Anchura
90
Tipo de tensión
AC/DC
Adecuado para la potencia de la lámpara (W)
4.6 - 4.6
Tipo de soporte/base
Placa para atornillar
Índice de reproducción cromática CRI
80-89
Longitud
95
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Clase de protección
II
Anchura
90
Tipo de tensión
AC/DC
Adecuado para la potencia de la lámpara (W)
4.6 - 4.6
Tipo de soporte/base
Placa para atornillar
Índice de reproducción cromática CRI
80-89
Longitud
95
Altura/profundidad (mm)
725
Tipo de lámpara
LED intercambiable
Tensión nominal (V)
12 - 12
Grado de protección (IP)
IP20
Con fuente de luz
Sí
Con balastos
No
Temperatura de color (K)
6500 - 6500
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1 (lm)
770
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
4M578640
EAN
4003644014590
UBB
500582124458
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
ML1203LED