text.skipToContent text.skipToNavigation

Strip metal shears D122N overall length 225 mm capacity 0.6 x 25 mm right ERDI


The lower holder prevents band ends from springing up. For band width up to 25 mm, band thickness up to 0. 6 mm. Flat lower jaw easily slips under taut banding. Painted handles

Artículo No. 4J730222
Longitud de la hoja (mm) 15
Longitud (mm) 225
Funcionamiento Diestro
Espesor máx. de la placa (mm) 0.6
Modelo recto No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud de la hoja (mm) 15
Longitud (mm) 225
Funcionamiento Diestro
Espesor máx. de la placa (mm) 0.6
Modelo recto No

Descripción

The lower holder prevents band ends from springing up. For band width up to 25 mm, band thickness up to 0. 6 mm. Flat lower jaw easily slips under taut banding. Painted handles

Números de artículo

Artículo No. 4J730222
UBB 500719110495
UNSPSC 27111506
Artículo del fabricante nr D122N
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.