text.skipToContent text.skipToNavigation

Instrument case DUSPOL length 330 x height 60 x width 100 mm BENNING


Bolsa antidisturbios DUSPOL. Práctica bolsa de reserva con cierre de velcro y trabilla para el cinturón, fabricada en tejido de nailon resistente. Dimensiones: alto 330 mm, ancho 100 mm, fondo 60 mm. Bolsa desigan. Número total de compartimentos 1. Material plástico. Material de poliéster.

Artículo No. 4I740177
Color Negro
Anchura 100
Diseño Bag
Altura 330
Profundidad 60
Embalado por 1

Especificaciones

Color Negro
Anchura 100
Diseño Bag
Altura 330
Profundidad 60
Diámetro 0
Clase de calidad Polyester
Material plástico
Grillete con candado No
Enrollable No
Con bandolera No
Señal-rojo No
Con cerradura No
Bandeja extraíble No
Número total de compartimentos 1
Con espuma No
Con separador No
Con mango telescópico No

Descripción

Bolsa antidisturbios DUSPOL. Práctica bolsa de reserva con cierre de velcro y trabilla para el cinturón, fabricada en tejido de nailon resistente. Dimensiones: alto 330 mm, ancho 100 mm, fondo 60 mm. Bolsa desigan. Número total de compartimentos 1. Material plástico. Material de poliéster.

Números de artículo

Artículo No. 4I740177
EAN 4014651109117
UBB 500582096318
UNSPSC 41113630
Artículo del fabricante nr 010911
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.