text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Cinta de plomo 420 Plata 100mm x 33m

Artículo No. 4H553263
Anchura (mm) 100
Resistente a los rayos UV
Espesor (mm) 0.19
Longitud (mm) 33
Resistencia a la temperatura (°C) 105 - 105

Especificaciones

Anchura (mm) 100
Resistente a los rayos UV
Espesor (mm) 0.19
Longitud (mm) 33
Resistencia a la temperatura (°C) 105 - 105

Descripción

Nuestra cinta de lámina de plomo 420 de 3M™ es una cinta conductora eléctrica y térmica. Esta cinta altamente conformable resiste las llamas, la humedad, la intemperie, la degradación UV, los productos químicos y la radiación. Unida a un revestimiento de película de fácil liberación, nuestra cinta maleable se puede moldear en patrones complejos o detallados o troquelar en formas específicas para satisfacer las necesidades del proceso de montaje y fabricación.Utilice 3M™ Lead Foil Tape 420, una cinta conductora eléctrica y térmica adecuada para una amplia variedad de condiciones de temperatura. Nuestra cinta conformable es resistente a las llamas, la humedad, la intemperie, la degradación UV y muchos productos químicos.Utilícela para procesos de montaje y fabricación. Puede troquelarse en formas específicas y retirarse fácilmente después de su uso.Nuestra cinta se ha formulado con un adhesivo de caucho combinado con un soporte resistente y duradero, para que dure mucho tiempo.

Números de artículo

Artículo No. 4H553263
UBB 500667386543
UNSPSC 31201500
Artículo del fabricante nr 420100
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.