Luces de trabajo
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
4G524501
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
Work/machinery light highlight 3 W 300 lm IP65 BAUER & BÖCKER
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
4G524501
Tipo de tensión
Corriente continua
Adecuado para la potencia de la lámpara (W)
3 - 3
Material de la cabeza luminosa
Aluminio
Tipo de soporte/base
Imán adhesivo
Longitud
620
Tipo de lámpara
LED no intercambiable
Tensión nominal (V)
24 - 24
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Tipo de tensión
Corriente continua
Adecuado para la potencia de la lámpara (W)
3 - 3
Material de la cabeza luminosa
Aluminio
Tipo de soporte/base
Imán adhesivo
Longitud
620
Tipo de lámpara
LED no intercambiable
Tensión nominal (V)
24 - 24
Grado de protección (IP)
IP65
Con fuente de luz
Sí
Con balastos
No
Temperatura de color (K)
5500 - 5500
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1 (lm)
300
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
4G524501
EAN
4260131235467
UBB
500582070073
UNSPSC
39101609
Artículo del fabricante nr
900/42