Accesorios para armarios de almacenaje
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
4F736508
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
Aluminium box L 782 x W 385 x H 380 mm 91 l with hinged catches and stacking cor
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
4F736508
Color
Otro
Protección de la superficie
Otro
Con tapa de cubierta
Sí
Material
Aluminio
Con asa
Sí
Apilable
Sí
Carga neta admisible (kg)
120
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Color
Otro
Protección de la superficie
Otro
Con tapa de cubierta
Sí
Material
Aluminio
Con asa
Sí
Apilable
Sí
Carga neta admisible (kg)
120
Transparente
No
Con cerradura
Sí
Anchura interior (mm)
350
Altura interior (mm)
350
Anchura exterior (mm)
385
Altura exterior (mm)
380
Profundidad exterior (mm)
782
Profundidad interior (mm)
750
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
4F736508
EAN
4054773023489
UBB
500582074299
UNSPSC
24102103
Artículo del fabricante nr
D91