text.skipToContent text.skipToNavigation

Manual agitator EHR 20.2.6 S Set 1300 W M14 max. 140 mm EIBENSTOCK


Artículo No. 4E150587
Tensión (V) 230
Frecuencia (Hz) 50 - 60
Consumo nominal (W) 1300
Peso de la máquina (kg) 5.1
Inserción de la herramienta M14
Revoluciones máx. con carga 1ª marcha (1/min) 250
Revoluciones máx. en carga 2ª marcha (1/min) 450
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión (V) 230
Frecuencia (Hz) 50 - 60
Consumo nominal (W) 1300
Peso de la máquina (kg) 5.1
Inserción de la herramienta M14
Revoluciones máx. con carga 1ª marcha (1/min) 250
Revoluciones máx. en carga 2ª marcha (1/min) 450
Número de revoluciones en vacío 1ª marcha (1/min) 0 - 400
Revoluciones en vacío 2ª marcha (1/min) 0 - 730
Diámetro máx. de la guarnición mezcladora (mm) 140
Con garde de mezcla
Type EHR 20/2.6 S Set

Números de artículo

Artículo No. 4E150587
EAN 4026851016218
UBB 500582036421
UNSPSC 22101902
Artículo del fabricante nr 077E2000
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.