Fijaciones
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
4B944033
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
Vertical clamp STC-VH size 20 horizontal base BESSEY
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
4B944033
Altura
129
Fuerza de tracción máx. (N)
1100
Ajustable
Sí
Tipo
Abrazadera de palanca de acción vertical
Envergadura (mm)
35 - 35
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Altura
129
Fuerza de tracción máx. (N)
1100
Ajustable
Sí
Tipo
Abrazadera de palanca de acción vertical
Envergadura (mm)
35 - 35
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Palanca en posición de sujeción vertical. Ajuste automático y sin fisuras de la altura de sujeción hasta 35 mm con fuerza de sujeción casi constante, sin cambio manual de la posición del tornillo de presión. Fuerza de sujeción ajustable hasta 2.500 N, en función del tornillo de ajuste en la articulación. Robusta chapa de acero templado para una mayor vida útil. Patrón de agujeros de la placa base adecuado para milímetros y pulgadas. Empuñadura de plástico bicomponente de alta calidad, resistente al aceite.
Números de artículo
Artículo No.
4B944033
EAN
4008158036984
UBB
500655946787
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
STC-VH20