Mezcladoras
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
3Z512425
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
Stirrer WK mixing paddle dm 135 mm length 590 mm 25-35 kg M14 COLLOMIX
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
3Z512425
Longitud total (mm)
590
Diámetro de la cesta (mm)
135
Cantidad de material agitable (kg)
25 - 35
Model
WK 140 M
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
590
Diámetro de la cesta (mm)
135
Cantidad de material agitable (kg)
25 - 35
Model
WK 140 M
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
3Z512425
EAN
4011024413192
UBB
500581994851
UNSPSC
22101902
Artículo del fabricante nr
41319-000