My Favorites
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
3Z058231
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
High-pressure cleaner Premium 180-10 610 l/h 180 bar 2.9 kW NILFISK
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
3Z058231
Anchura
380
Altura
955
Longitud del cable (m)
5
Potencia del motor
2.9
Tipo de accionamiento
Eléctrico
Longitud
390
Temperatura máx. de alimentación (°C)
60
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Anchura
380
Altura
955
Longitud del cable (m)
5
Potencia del motor
2.9
Tipo de accionamiento
Eléctrico
Longitud
390
Temperatura máx. de alimentación (°C)
60
Tensión de conexión (V)
230
Frecuencia
50 Hz
Con depósito de detergente
Sí
Presión máx. de funcionamiento
180
Capacidad máx. (l/min)
610
Móvil
No
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
3Z058231
EAN
5715492212873
UBB
500581963583
UNSPSC
47121805
Artículo del fabricante nr
128471147