text.skipToContent text.skipToNavigation

Glass/tile drill QuickBit® Ceramic Master diameter 4.0 mm overall length 60 mm HELLER


Artículo No. 3X783452
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Otro
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 60
Taladro de diámetro (mm) 4
Sistema de sujeción Otro
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero No
Apto para hormigón No
Adecuado para cerámica
Adecuada para hierro fundido No
Apto para madera No
Apto para metales no férricos No
Apto para piedra No
Apto para vidrio
Broca de doble cara No
Eje enchufable con extremo plano No
Material de corte Otro
Forma de la caña Otro
Adecuada para escariado No
Con canal de refrigeración No
Adecuado para azulejos
Broca espiral No
Con cierre rápido No

Números de artículo

Artículo No. 3X783452
EAN 4010159500920
UBB 500581946927
UNSPSC 27112221
Artículo del fabricante nr 50092
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.