Accesorios para armarios de almacenaje
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
3V060330
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
Aluminium box Mini XS L 500 x W 340 x H 200 mm 24 l with hinged catch ZARGES
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
3V060330
Color
Otro
Protección de la superficie
Otro
Volumen (ml)
24
Con tapa de cubierta
Sí
Material
Aluminio
Con asa
Sí
Apilable
Sí
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Color
Otro
Protección de la superficie
Otro
Volumen (ml)
24
Con tapa de cubierta
Sí
Material
Aluminio
Con asa
Sí
Apilable
Sí
Transparente
No
Con cerradura
Sí
Anchura interior (mm)
290
Altura interior (mm)
180
Anchura exterior (mm)
340
Altura exterior (mm)
200
Profundidad exterior (mm)
500
Profundidad interior (mm)
450
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
3V060330
EAN
4003866408603
UBB
500581903514
UNSPSC
24102103
Artículo del fabricante nr
40860